サンショップカーゴ 102597-00

サンショップカーゴ 102597-00 - サンコー(三甲)サンショップカーゴ 102597-00 - サンコー(三甲)

持ち運びがしやすい大きさです。
サイズのバリエーションが豊富です。

用途
スーパーの買い物篭。
小物の収納。
トラスコ品番342-5088種別SKKG-SANSHOP-GL材質ポリプロピレン(PP)Bグレー容量(L)27.2外寸法・高さ(mm)262外寸法・奥行(mm)356外寸法・間口(mm)488有効内寸法・間口(mm)363有効内寸法・奥行(mm)224有効内寸法・高さ(mm)240内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1420449910259700GLMES
2,280
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

買い物かご・バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする