LAMP(スガツネ工業)
マルチローラーリニアガイドレール
MLG-20C専用レールです。
軽くて丈夫なアルミニウム合金製です。
アルマイト処理により、耐食性にも優れています。
用途
各種産業機器用。
適合
【リニアガイドキャリッジ】MLG-20C
トラスコ品番
195-6707
材質
アルミニウム合金
長さ(mm)
300
幅(mm)
20.2
高さ(mm)
9.5
使用温度範囲(℃)
0~40
寸法L(mm)
300
穴数
6
穴ピッチ(mm)
50
推奨取付ボルト
六角穴付ボタンボルトM4
RoHS指令(10物質対応)
対応
水平荷重(N)
40/4.0(ガイド・キャリッジ適正組み合わせ時)
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14208060
MLG20-300
¥
1,160
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください