SUGICO(スギコ)
アルミ魚缶
取手付により持ち運びが便利です。
積み重ねても使用可能な設計の大型ハンドル仕様です。
業務用の魚缶です。
用途
水産物などの運搬・保管容器。
材質
アルミニウム
トラスコ品番
280-9516
外寸法・幅(mm)
610
外寸法・高さ(mm)
125
外寸法・奥行(mm)
387
有効内寸法・奥行(mm)
331
有効内寸法・高さ(mm)
124
有効内寸法・幅(mm)
552
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法・幅(mm)
外寸法・奥行(mm)
外寸法・高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14199651
AL-SAKAN
610
387
125
¥
23,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください