SUGICO(スギコ)
メッシュボール
パンチングメッシュ加工なので網線のほつれによるケガや異物混入の心配がなくなります。
用途
食品の水切りや部品の洗浄など。
食品メーカー。
部品加工メーカー。
トラスコ品番
753-0773
材質
ステンレス(SUS304)
高さ(mm)
117
容量(L)
6.3
深さ(mm)
115
板厚(mm)
0.5
呼称
30cm
外径(mm)
322
内径(mm)
300
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14201060
FKM-30
¥
7,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください