スターエム
ドリルストッパー
定規などで穴あけの深さの位置を調節しながらドリルにセットして穴あけをすると、止めたい深さで止まり、正確な深さの穴あけが可能です。
本体は樹脂製なので木材にキズが付き難いです。
木くずのはけも抜群です。
用途
一定深さの穴あけ作業の補助に。
付属品
六角レンチ
材質
本体:樹脂、金具:炭素鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※振動ドリルに取り付けて使用しないでください。
※ジュラコン(R)はポリプラスチックス(株)の商標または登録商品です。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
寸法(mm)
色
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14199039
5005-030
439-1241
22
3
黄
25
¥
900
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
14199048
5005-040
439-1250
22
4
黄
25
¥
900
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14199057
5005-050
439-1268
22
5
黄
25
¥
900
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
14199066
5005-060
439-1276
22
6
黄
25
¥
900
¥
669
¥
736
(税込)
当日出荷
14199075
5005-080
439-1284
26
8
黄
28
¥
1,050
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
14199091
5005-090
439-1292
26
9
黄
28
¥
1,050
¥
779
¥
857
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
14199100
5005-100
439-1306
26
10
黄
28
¥
1,050
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
14199109
5005-105
439-1314
30
10.5
オレンジ
31
¥
1,200
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14199118
5005-110
439-1322
30
11
オレンジ
31
¥
1,200
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14199127
5005-120
439-1331
30
12
オレンジ
31
¥
1,200
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください