セキセイ
スマタテペン用替え芯
スマタテペン専用の替え芯です。
用途
在宅ワークやリモート会議に。
トラスコ品番
272-5098
軸径(Φmm)
11
全長(mm)
154
タイプ
回転繰り出し式
芯径(mm)
0.7
線幅(mm)
0.7
インク色
黒
替芯
LA-07
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14209155
LA-07
¥
60
¥
54
¥
59
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください