金属センサー感知インシュロックメタルコンテントタイ

金属センサー感知インシュロックメタルコンテントタイ - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)金属センサー感知インシュロックメタルコンテントタイ - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)金属センサー感知インシュロックメタルコンテントタイ - ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

MCTSシリーズは金属検出機での検知に最も優れたメタルコンテントタイです。(MCTMPはX線検出機の検出に優れています。)
金属検出機での検出感度が従来品(MCTタイプ)に比べ、約25%向上しています。
カラーバリエーションも豊富です。

用途調味料、惣菜、米飯、菓子、パン、冷凍食品、麺、弁当などの食品製造業、医薬品製造業での施工に。引張強度(N)150材質変性ナイロン66(鉄系成分入り)ミントグリーンRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大結束径(Φmm)
長さ(mm)
幅(mm)
引張強度(N)
トラスコ品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14202548MCTS200-MG502024.7150475-79211.3
オープン
7,098
7,808(税込)
4日以内出荷
返品不可
14202566MCTS300-MG803014.8150475-79391.5
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする