ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
インシュロックタイ メタルコンテントタイ
金属検出機での検知に最も優れたメタルコンテントタイです。
金属検出機での検出感度が従来品(MCTタイプ)に比べ、約25%向上しています。
カラーバリエーションも豊富になりました。
用途
調味料、惣菜、米飯、菓子、パン、冷凍食品、麺、弁当等の食品製造業、医薬品製造業での施工に。
材質
変性66ナイロン/鉄系成分入り
色
あずき
使用温度範囲(℃)
-40~+85
引張強度(N)
150
内容量
1袋(100本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
最大結束径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14202557
MCTS200-RUS
118-0230
202
4.7
1.3
50
オープン
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14202575
MCTS300-RUS
118-0199
301
4.8
1.5
80
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください