曜日別特売

ヘルメットインナーさわやかキャップ2

ヘルメットインナーさわやかキャップ2 - 谷沢製作所ヘルメットインナーさわやかキャップ2 - 谷沢製作所

べとつきにくく、サラッとしたかぶり心地です。
従来品と比較して速乾性が10%向上しました。
アクアドライは、肌側に密度の粗い繊維、外側に高密度の繊維を配置した2層構造生地です。
ポリエステル100%でありながら綿の2倍の吸収性を有します。
生地裏面(肌側)のドライ感を維持してベタつきをなくすとともに、内層に保持された水が表面に逆戻りしないように出来ています。
夏季および暑い作業環境に最適です。

用途ヘルメット用の吸汗快適インナーキャップに。トラスコ品番658-0325材質ポリエステル「アクアドライ[[R下]]」ブルーサイズフリー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
142113771905-2
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする