十川産業
スーパーエアーホース
ゴムホースと比べ軽く抜群の作業性があり、耐候性に優れヒビ割れしにくいです。
用途
コンプレッサー・自動車整備・板金塗装・採石など。
材質
軟質塩化ビニール(PVC)
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
エア
特性
耐候性
内容量
1巻
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
長さ(m)
最小曲げ半径(mm)
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14203975
SA-12-10
480-0044
黒
10
65
21.5
オープン
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14203991
SA-12-20
480-0052
黒
20
65
21.5
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14204000
SA-12-50
480-0079
黒
50
65
21.5
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌々日出荷
14204018
SA-19-20
480-0095
青
20
95
27.5
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14204027
SA-25-10
480-0125
青
10
125
34.5
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌日出荷
14204036
SA-25-20
480-0133
青
20
125
34.5
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
14204045
SA-6-10
480-0168
黒
10
32.5
13
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14204061
SA-6-20
480-0176
黒
20
32.5
13
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
14204070
SA-6-50
480-0192
黒
50
32.5
13
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
14204079
SA-8-10
480-0249
黒
10
40
15
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
14204088
SA-8-20
480-0257
黒
20
40
15
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
14204097
SA-8-30
480-0265
黒
30
40
15
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14204106
SA-8-50
480-0273
黒
50
40
15
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14204115
SA-9-10
480-0281
黒
10
47.5
16.5
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14204131
SA-9-20
480-0290
黒
20
47.5
16.5
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14204140
SA-9-50
480-0311
黒
50
47.5
16.5
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください