トップ工業
スピードレンチシール付
あらゆる形状物(パイプ・摩耗ボルト・ナット等)をワンタッチで咥えて廻す事ができます。
反復作業で締め、緩めができます。
爪の開閉がスムーズです。
用途
配管工事・建築関係等での、パイプ、摩耗ボルト、ナット等の締め、緩め。
トラスコ品番
431-0594
材質
Cr-V
全長(mm)
154、呼称:150
呼び寸法(mm)
150
適合管外径(Φmm)
7~15
適合寸法(mm)
7~15
内容量
1丁
注意
※柄にパイプ等を差し込んで柄を長くして使用しないで下さい。
※柄にハンマ等で叩いて衝撃を与えないで下さい。
※工具の使用目的以外には使用しないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14205147
SW-150
¥
4,550
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください