ソケットホルダー(アルミタイプ)

ソケットホルダー(アルミタイプ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットホルダー(アルミタイプ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットホルダー(アルミタイプ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットホルダー(アルミタイプ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)ソケットホルダー(アルミタイプ) - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

ソケット、ジョイント類をすっきり整理することができるアルミレールのソケットホルダーです。
クリップは樹脂製(鋼球付き)でソケットの取り外しが容易です。
ソケットを装着したままレール上をスライド可能です。
ねじ穴付きで壁掛けやデスク固定が可能です。

用途ソケットの保管・管理に。材質構造用鋼RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
差込角(mm)
ソケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14204359SH1210821-90032006.35ホールド数:10
1,720
1,198
1,318(税込)
当日出荷
14204368SH1306821-90052009.5ホールド数:6
1,360
879
967(税込)
当日出荷
14204377SH1310821-90063009.5ホールド数:10
1,780
1,198
1,318(税込)
当日出荷
14204386SH1410821-901035012.7ホールド数:10
2,030
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする