曜日別特売

ディープソケット(6角タイプ)LHP 3S

ディープソケット(6角タイプ)LHP 3S - TONE(トネ/旧:前田金属工業)
用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用に。材質構造用鋼差込角(mm)9.5内容量1個
注意
※インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
トラスコ品番
対辺(mm)
対辺寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
141987503S-07LHP54864-222177
1,360
909
1,000(税込)
3日以内出荷
返品不可
141987593S-21LHP64864-22432121
1,655
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする