曜日別特売

テープのり ピットエアーミニ

テープのり ピットエアーミニ - トンボ鉛筆テープのり ピットエアーミニ - トンボ鉛筆テープのり ピットエアーミニ - トンボ鉛筆テープのり ピットエアーミニ - トンボ鉛筆テープのり ピットエアーミニ - トンボ鉛筆テープのり ピットエアーミニ - トンボ鉛筆

最後まで、驚くほど軽く引けます。
詰替え可能なコンパクトサイズのテープのりです。
独自開発・網目形状「パワーネットテープ」を採用し、強い粘着力と良好なのり切れを両立しています。
簡単操作で開閉可能なヘッドカバー付きで、テープ走行時にはカバーが邪魔になりにくいです。
本体が傾いても瞬時にヘッド角度を補正して、ムラが出にくい均一なのり付けを実現します。

用途一般紙・封筒の接着、ラッピングなどに。適合【カートリッジ】PR-CASトラスコ品番256-5646幅(mm)35厚さ(mm)21全長(mm)79タイプつめ替えタイプテープ幅(mm)6エコマーク認定認定テープ長さ(m)11色(本体)ピンクグリーン購入法適合エコマーク認定番号20 112 005繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14208997PN-CASC80
330
259
285(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする