ハイブローチ(12L/25L) 25Lタイプ

ハイブローチ(12L/25L) 25Lタイプ - 日東工器ハイブローチ(12L/25L) 25Lタイプ - 日東工器

工具不要でワンタッチで刃物交換ができます。
下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍です。
アタッチメントによりボール盤/フライス盤/旋盤/NC旋盤/マシニングセンターなどに簡単に装着、使用可能です。

用途被削材:軟鋼材。適合機種日東工器製:アトラエースクイックオート、アトラエース材質高速度鋼(HSS)全長(mm)20板厚(mm)最大加工:25内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(mm)
板厚(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14202898NO.1623131最大加工:25117-1429
19,320
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
14202907NO.1628321.5最大加工:25117-1291
12,030
9,498
10,448(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁気ボール盤用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする