日本緑十字社
ドアノブ用ハンドル(レバーハンドル) ブラウン ドアハンドル-1552 全長155mm ゴム製
ドアノブ(握玉)の上から装着するだけで、ドアの開閉に便利なレバーハンドルタイプに切り替えることができます。
ゴム製なので安全です。
用途
ドアノブをレバーハンドルに。
トラスコ品番
113-8885
セット内容
ビス、ワッシャー
材質
基材:合成ゴム
幅(mm)
60
厚さ(mm)
30
全長(mm)
155
色
ブラウン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14198689
342040
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください