ソフトカードケース(裏面テープ付)

ソフトカードケース(裏面テープ付) - 日本緑十字社

裏面に両面テープが付いたソフトタイプのカードケースです。
縦横のどちらでも使用可能です。

用途整理・分類に。トラスコ品番107-2548セット内容台紙材質本体:軟質再生オレフィン、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)1.1透明取付方式貼付タイプ(裏テープ付き)縦(mm)62横(mm)97中紙サイズ(mm)55×91RoHS指令(10物質対応)対応内容量1組(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14198497305142
1,650
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする