曜日別特売

熱中症予防対策商品 ヘルメットインナー さわやか太一くん

熱中症予防対策商品 ヘルメットインナー さわやか太一くん - 日本緑十字社熱中症予防対策商品 ヘルメットインナー さわやか太一くん - 日本緑十字社熱中症予防対策商品 ヘルメットインナー さわやか太一くん - 日本緑十字社

ヘルメットのインナーフレームにマジックテープで取り付けるだけで汗たれ防止、多量の汗を吸収、ムレを放出します。

用途熱中症予防対策に。仕様手洗い可トラスコ品番105-8468材質本体生地:ポリエステル、吸水素材:竹繊維、綿、縫製用糸:ポリエステル、綿サイズフリー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14198725375530
1,800
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする