曜日別特売

ホワイトボード用イレーザー(白板消し) マグネット付

ホワイトボード用イレーザー(白板消し) マグネット付 - 日本緑十字社

メラミンスポンジで出来たホワイトボード用イレーザーで、消しカスインクが残りにくく、消した部分は真っ白になります。
便利なマグネット付きで、現場での紛失を防ぎます。

用途ホワイトボード用イレーザーに。トラスコ品番113-8643材質基材:メラミン発泡体、裏面:塩素化ポリエチレン(樹脂マグネット)厚さ(mm)30縦(mm)70横(mm)140内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14198567327130
540
489
538(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする