曜日別特売

トラ柄クッション 黄/黒 厚み5mm 無反射タイプ

トラ柄クッション 黄/黒 厚み5mm 無反射タイプ - 日本緑十字社

危険標示機能および保護クッション効果があります。
カッターで切断できます。

用途
工事現場、工場での危険防止に。
駐車場での危険標示と自動車のスリ傷防止に。
トラスコ品番113-8394材質基材:ポリエチレンフィルム・ウレタンフォーム、粘着剤:アクリル系幅(mm)100厚さ(mm)5黄/黒取付方式貼付タイプ(裏テープ付)長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14198400247040
800
719
791(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする