業務用ポリ袋透明

業務用ポリ袋透明 - 日本サニパック業務用ポリ袋透明 - 日本サニパック

スタンダートタイプのゴミ袋です。

用途ゴミの分別に。材質低密度ポリエチレン(LLDPE)白半透明内容量1冊(30枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
厚さ(mm)
容量(L)
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14202758N-4H-HCL135-09680.0345800×650
オープン
469
516(税込)
当日出荷
14202767N-7H-HCL135-09600.0470900×800
オープン
839
923(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする