曜日別特売

とってつきポリ袋

とってつきポリ袋 - 日本サニパック

結びやすく、持ち運びしやすい便利な取手付タイプのゴミ袋です。

用途お買い物袋等に。トラスコ品番135-1015材質材質:高密度ポリエチレン(HDPE)厚さ(mm)0.025半透明容量(L)20寸法(縦×横)(mm)650×480(310)内容量1冊(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14206267Y-24-HCL
オープン
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする