NOCOO(ノクー)ゴミ袋 雑色半透明

NOCOO(ノクー)ゴミ袋 雑色半透明 - 日本サニパックNOCOO(ノクー)ゴミ袋 雑色半透明 - 日本サニパックNOCOO(ノクー)ゴミ袋 雑色半透明 - 日本サニパックNOCOO(ノクー)ゴミ袋 雑色半透明 - 日本サニパック

商品ブランド NOCOO(ノクー)⇒ NO[[CO2]]を意味します。
天然ライムストーン原料(LS)を使用し、プラスチック(ポリエチレン)使用量を抑えます。
プラスチック使用量を抑え、製造・燃焼時の[[CO2]]排出量を20%強削減します。

用途環境意識の高い企業様に最適な商品です。トラスコ品番251-6739材質高密度ポリエチレン(HDPE)、天然ライムストーン(LS)厚さ(mm)0.025半透明容量(L)90寸法(縦×横)(mm)1000×900内容量1袋(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14208638CN91
オープン
259
285(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする