ハンマーキャスター
ねじ込み式キャスター 315Sシリーズ 自在SP付 ナイロンB入車 オールステンレス
耐食性・耐水性に優れたねじ込みオールステンレスキャスターです。
食品会社や厨房等の錆や腐食等をきらう環境で使用されるワゴンや機器等に最適です。
用途
食品工場・店舗および事業所などのサビや腐食をきらう環境で使用される台車や機器などに。
仕様
許容荷重(kgf):71.4
トラスコ品番
337-1524
材質
金具:ステンレス、車輪:ナイロン
タイプ
自在式(ストッパー付)
車輪幅(mm)
25
車輪
429S0S-NRB
取付高H(mm)
85
取付ピッチY(mm)
42
許容荷重(daN)
70
取付座A(mm)
70
車輪径D(Φmm)
65
取付穴径(mm)
8.8
取付ピッチX(mm)
55
取付座B(mm)
58
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14198515
315S-NRB65
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください