ハンマーキャスター
プレート式キャスター ステンレス金具 自在式 ナイロン車輪(ローラーベアリング)
耐食性・耐水性に優れたねじ込みオールステンレスキャスターです。
食品会社や厨房等の錆や腐食等をきらう環境で使用されるワゴンや機器等に最適です。
用途
食品工場・店舗および事業所などのサビや腐食をきらう環境で使用される台車や機器などに。
材質(本体)
ステンレス
材質(車輪)
ナイロン(ローラーベアリング入)
タイプ
自在式
車輪幅(mm)
25
取付ピッチY(mm)
42
取付穴径P(mm)
8.8
取付座A(mm)
70
取付ピッチX(mm)
55
取付座B(mm)
58
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
許容荷重(daN[kgf])
取付高H(mm)
偏芯E(mm)
旋回半径r(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14198549
320S-NRB65
814-2135
70[71.4]
85
29
63
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14198558
320S-NRB75
814-2136
80[81.6]
93
28
67
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください