ハンマーキャスター
ねじ込み式キャスター320EAシリーズ(ウレタン車・ステンレス金具) 自在
耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。
用途
水周り・食品・水産関係に多く使われています。
トラスコ品番
814-2028
材質
金具:ステンレス、車輪:ウレタン
タイプ
自在式
車輪幅(mm)
27
ねじピッチ(mm)
2
旋回半径(mm)
103
車輪
439E-UR
取付高H(mm)
152
偏心E(mm)
39
ねじT
M16
軸長L(mm)
40
許容荷重(daN)
70
車輪径D(Φmm)
125
スパナサイズ(mm)
23
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14198540
320EA-UR125
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください