ねじ込み式キャスター 自在式 エラストマー車 Aシリーズ

ねじ込み式キャスター 自在式 エラストマー車 Aシリーズ - ハンマーキャスターねじ込み式キャスター 自在式 エラストマー車 Aシリーズ - ハンマーキャスター

クロームメッキ仕上げで、デザイン性と軽快さを要求される機器に最適なねじ込みキャスターです。
事務機器や家具、屋内運搬車や軽量ラック等、デザイン性と軽快さを要求される環境で幅広く使用されています。

用途
事務機器や屋内運搬車に
什器等に
仕様許容荷重(kgf):25.5材質車輪:エラストマー、金具:スチールタイプ自在式車輪幅(mm)17取付高H(mm)59軸長L(mm)14許容荷重(daN)25車輪径D(Φmm)40RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
ねじT
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14210957420A-10U40609-4077UNF1/2
オープン
429
472(税込)
当日出荷
メーカー直送
14210966420A-30U40609-4228M12
オープン
429
472(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする