曜日別特売

ポリスチレン板

ポリスチレン板 - 光ポリスチレン板 - 光ポリスチレン板 - 光ポリスチレン板 - 光ポリスチレン板 - 光ポリスチレン板 - 光ポリスチレン板 - 光ポリスチレン板 - 光

塩素が含まれていませんので、燃焼してもダイオキシンが発生しません。

用途
標示板・ディスプレイに。
機械部品・補修材・補強材・建具・工作・DIY用。
材質ポリスチレン(PS)内容量1枚
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14203248PS2031-5820-20173002001
420
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
14203257PS2031-6820-20183002001オレンジ透明
420
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
14203275PS2035-5820-20263002000.5
300
249
274(税込)
4日以内出荷
返品不可
14203291PS2035-6820-20273002000.5オレンジ透明
300
249
274(税込)
4日以内出荷
返品不可
14203300PS2035-7820-20283002000.5乳白半透明
300
249
274(税込)
4日以内出荷
返品不可
14203309PS4031-5820-20334503001
820
689
758(税込)
4日以内出荷
返品不可
14203318PS4031-6820-20344503001オレンジ透明
820
689
758(税込)
4日以内出荷
返品不可
14203336PS4035-5820-20404503000.5
580
489
538(税込)
4日以内出荷
返品不可
14203345PS4035-6820-20414503000.5オレンジ透明
580
489
538(税込)
4日以内出荷
返品不可
14203361PS4035-7820-20424503000.5乳白半透明
580
489
538(税込)
4日以内出荷
返品不可
14203370PS4055-5820-20476004500.5
1,100
919
1,011(税込)
4日以内出荷
返品不可
14203379PS4055-7820-20496004500.5乳白半透明
1,100
919
1,011(税込)
4日以内出荷
返品不可
14203388PS4061-5820-20546004501
1,450
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
14203397PS4061-6820-20556004501オレンジ透明
1,450
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
14203266PS2031-7820-20193002001乳白半透明
420
取扱い終了
返品不可
14203327PS4031-7820-20354503001乳白半透明
820
取扱い終了
返品不可
14203406PS4061-7820-20566004501乳白半透明
1,450
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリエチレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする