ベルデクセル 帯電防止軽量防寒コート VE1067 L

ベルデクセル 帯電防止軽量防寒コート VE1067 L - ミドリ安全

帯電防止JIS適合のベルデクセル軽量防寒コートです。
袖部の新立体裁断構造により、360度ストレスのない快適な腕の動きを実現しました。
気象条件や職場に応じて衿部分に収納できる便利なフードです。
右胸のポケットは物落ち防止を考慮したファスナー仕様です。
マジックテープ仕様の袖口です。

用途
建設業に。
製造業
運輸業点検・整備
物流
引っ越し
ビルメンテナンス
清掃
トラスコ品番120-9994材質表:ポリエステル100% タフタ、裏:ポリエステルキルト中わた100g/(m2)(身頃)、ポリエステルキルト中わた60g/(m2)(袖)、ファスナー、ドットボタン:樹脂、、マジックテープ(左胸ポケット、袖口)ネイビーサイズL品名コート胸囲(cm)128肩幅(cm)53袖丈(cm)60着丈(cm)78内容量1着
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14207001VE1067-UE-L
19,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする