ポリエステル手袋 (手のひらコート)NPU-130N (10双入)

ポリエステル手袋 (手のひらコート)NPU-130N (10双入) - ミドリ安全

ポリエステル繊維のさらっとした装着感です。

用途
精密機器、自動車部品の組立。
製品検査。
屋内軽作業、掃除。
アソート、パッキング作業。
農場、園芸作業。
トラスコ品番632-9850材質繊維部:ポリエステル、すべり止め部:ポリウレタン厚さ(mm)0.6ホワイト、【リスト】ブラウンサイズSS全長(cm)21中指長(cm)7手のひらまわり(cm)17.2ゲージ数13内容量1袋(10双)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14211079NPU-130N-SS
1,770
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする