ミドリ安全
ポリエチレン使い捨て手袋(200枚入)
国産品のため、クリーンルームでも使用できる上級品です。
用途
食品加工業。
飲食業。
美容業。
理容業。
材質
ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)
0.025
色
クリア
タイプ
左右兼用
全長(cm)
27.5
粉有無
なし
エンボス加工
なし
食品衛生法
適合品
内容量
1箱(200枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14205610
VERTE-550N-M
819-2589
M
8.3
29
¥
1,850
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14205619
VERTE-550N-S
819-2590
S
7.6
26
¥
1,850
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください