三好キカイ(旧:三好パイジョン)
パイジョン PE209
パイプのスライドや転回がしやすい丸穴タイプの製品です。
用途
フレームの支えや、T字形取付けに。
トラスコ品番
240-2409
長さ(mm)
15
幅(mm)
15
A
20
B
8
高さ(mm)
27
タイプ
垂直・水平穴
E
7
Φd1
8
ΦD1
15
Φd2
8
締付ねじ
M4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14208489
PE209
¥
1,230
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください