曜日別特売

ムシハイレンジャーG(ペンタイプ)

ムシハイレンジャーG(ペンタイプ) - 未来工業

手軽に塗ることができるペンタイプの忌避剤です。(殺虫効果なし)
コンセントボックス内や壁裏、モールの配管内などに塗って使用します。
VOC規制に配慮した、アルコール系インキを使用しています。

用途
プラスチック・紙・ゴム・金属など色々な材質に。
害虫に対する忌避効果。
トラスコ品番494-6642容量(mL)25.6タイプペンタイプ有効面積(m2)3.6香り無香性適合害虫不快害虫効果2年内容量1本
注意
※アルコール系インキ(油性・速乾・耐水性)
※換気のよい場所で取扱ってください。
※取扱い後はよく手を洗ってください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14202706MMH-GPN
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする