ユキワ精工
ドリルチャック
JIS規格の振れ精度以上の高精度を確保しています。
高精度と抜群の耐久力です。
研削仕上げのテーパ穴です。
強力で安定した把握力です。
用途
ドリルなどの装着に。
付属品
チャックハンドル
トラスコ品番
150-7711
全長(mm)
96
精度(mm)
0.08
能力(mm)
つかみ:1.2~14.0
外径(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
接続テーパ
JT3
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14198095
14MG-3JT
¥
8,390
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください