ユタカメイク
ブルーシートロール巻
紫外線安定剤を配合し、屋外での耐候性に優れています。
用途
機械カバー、養生用シートなど。
トラスコ品番
118-0755
材質
シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミハトメ(内径:12mm)
厚さ(mm)
0.22
長さ(m)
5.2
ハトメ数
28
番手
3000(#)
ハトメピッチ(cm)
90
幅(m)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14200168
BLZ-14
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください