スタイル・インデックス(プリンス)
エスパー3Dお買い得セット
逆火防止機構により安心です。(実用新案No.2599738)
空気量調整により炎が800~2000℃まで変化します。
お買い得なボンベ2本付です。
用途
管材のはんだ・ロウ付け、塩ビ管あぶりに。
トラスコ品番
292-4960
セット内容
トーチ部 1本、ガスボンベGT-G(200g)3本
温度(℃)
炎:2000
発熱量(kcal/h)
3250
燃焼時間(分)
90(缶)
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14200956
ESP-3D
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください