絶縁上衣

絶縁上衣 - ヨツギ

材質が合成繊維入りのEVAシートです。
柔軟性に富み、しかも強靭です。
電気絶縁性に優れています。
耐寒性に優れています。
軽量で、快適な着ごこちです。

用途7000V以下の電気回路の活線作業および、活線近接作業用など。トラスコ品番466-6488材質エチレン酢酸ビニル(EVA)樹脂厚さ(mm)1.3サイズ試験電圧(V/1分)20000RoHS指令(10物質対応)対応内容量1着
注意
※定期自主検査が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14207071YS-121-46-06
オープン
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする