ヨツギ
低圧ゴム手袋
電気自動車の電路(交流600V以下)にもご使用いただけます。
柔軟性に富み、作業性に優れています。
600V以下の電気回路の活線作業などに使用するものです。
用途
600V以下の電気回路の活線作業など。
トラスコ品番
466-6097
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
0.5
サイズ
大
全長(cm)
28.5
中指長(cm)
8
手のひらまわり(cm)
23
試験電圧(V/1分)
3000
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14206276
YS-102-01
¥
4,340
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください