ヨドノ
プレス製自在金具ブレーキ付黒ゴム車
一般的なプレス製ゴム車付キャスターです。
用途
運搬台車、機械の足回りに。
仕様
許容荷重(kgf):80
トラスコ品番
132-3533
材質
金具:スチール(表面処理:ユニクロムメッキ仕上げ)、車輪:ゴム
軸径(Φmm)
10
色
黒
タイプ
自在式
車輪幅(mm)
32
取付高H(mm)
101
取付ピッチY(mm)
63
取付穴径P(mm)
9.5
許容荷重(daN)
78.4
取付座A(mm)
82
車輪径D(Φmm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付ピッチX(mm)
63
取付座B(mm)
82
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14206249
WJB75
¥
2,750
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください