フィッシャー
ナイロンプラグS-Rロングシャフトプラグ
フィッシャーSプラグのロングタイプです。
現物合わせ施工で迅速な作業を実現します。
用途
コンクリート、ALC用。
材質
ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ 普通コンクリートFc 20 N/mm2
※ 規定の穿孔。(切粉は除去)
※ プラグ先端からねじ径分以上突出するねじ長さ。
※ 荷重等は諸条件により変化します。
※ 安全係数のご考慮が必要です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
長さ(mm)
呼び径(mm)
下穴径(Φmm)
最大引張荷重(kN)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14199170
509090
1箱(100本)
494-1888
60
6
ALC:6、コンクリート:6
コンクリート:1.32
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14199179
509093
1箱(50本)
494-1918
80
8
ALC:8、コンクリート:8
コンクリート:1.73
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください