プラスセーヌコーティング剤・ワックス拭き取りクロス

プラスセーヌコーティング剤・ワックス拭き取りクロス - アイオンプラスセーヌコーティング剤・ワックス拭き取りクロス - アイオンプラスセーヌコーティング剤・ワックス拭き取りクロス - アイオンプラスセーヌコーティング剤・ワックス拭き取りクロス - アイオンプラスセーヌコーティング剤・ワックス拭き取りクロス - アイオンプラスセーヌコーティング剤・ワックス拭き取りクロス - アイオンプラスセーヌコーティング剤・ワックス拭き取りクロス - アイオン

レーヨンとクラレ製「WRAMP」(極細分割繊維)の複合素材で、破れにくく耐久性があります。
極細繊維が、コーティング剤や余分なワックス成分、汚れの粒子をしっかりと拭き取ります。
ステッチが不織布の為、磨きキズが付きにくいです。
水拭き(コーティング剤の塗り込み)・乾拭き(コーティング剤・ワックスの拭き取り)用としても使えます。
複合素材のレーヨンが、水分を吸収し、拭く・絞るの繰り返し作業に適しています。

用途
コーティング剤の塗布、仕上げ拭き。
車内の拭き掃除に。
ボディー、ガラス、足回りの汚れ落としに。
トラスコ品番855-1420材質素材:レーヨン・ナイロン・PET長さ(mm)600幅(mm)300寸法(mm)600×300タイプクロスシートサイズ(mm)600×300セット数3枚縦(mm)600横(mm)300危険物の類別非危険物内容量1セット(3枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14199188523-W
654
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用洗車クロス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする