超音波洗浄器

超音波洗浄器 - ヤマト科学超音波洗浄器 - ヤマト科学超音波洗浄器 - ヤマト科学超音波洗浄器 - ヤマト科学超音波洗浄器 - ヤマト科学超音波洗浄器 - ヤマト科学超音波洗浄器 - ヤマト科学超音波洗浄器 - ヤマト科学

球面波発振技術によって強力で均一な超音波を液中に発振させ、ムラの無い洗浄が可能です。
脱脂、固着物の除去などの洗浄はもちろん、分散や溶解、抽出などのアプリケーションにも利用可能です。

用途洗浄、脱脂、分散、溶解、抽出付属品ステンレス受台、タンクカバー(樹脂製)材質洗浄槽:ステンレス鋼SUS304電源(V)単相100ヒーターなし発振周波数(kHz)40内容量1台
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14200545CPX1800-J178-889825130330290
139,000
129,800
142,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
14200570CPX2800-J178-8862336304305130
178,000
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
14200579CPX3800-J179-0382397381318130
260,000
249,800
274,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
14200588CPX5800-J179-0415398381398180
288,000
279,800
307,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
14202478M1800-J178-880825130330290
113,000
99,980
109,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
14202505M2800-J179-0412336304305130
141,000
139,800
153,780(税込)
翌々日出荷
14202521M3800-J178-5696397381318130
174,000
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
14202539M5800-J179-1990398381398180
204,000
199,800
219,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする