若井産業
ボードアンカーV
ハンマーで打つだけで簡単に施工可能です。
取り付け時に粉やゴミが出にくいです。
用途
せっこうボード壁用。
付属品
ユニクロタッピングトラス(4×25)付属本数:200
トラスコ品番
366-4762
材質
鉄
長さ(mm)
約30
頭部径(Φmm)
9.4
適合ビス頭径(mm)
4
内容量
1箱(200本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14207956
VA000PB
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください