T.SIN(テイシン電機)
バッテリークリップヒッポークリップ
開口が大きいため、バッテリーターミナルなどの接続の際に挟みやすいです。
用途
簡単なはんだ付け。
小型充電器、計測器、アースなどの使用に。
セット内容
赤・黒各1
材質
クリップ本体:鉄、カバー:塩化ビニール(PVC)
絶縁抵抗
DC500V100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
定格(A)
最大開口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14200405
C-631R/B
324-8151
84
30
22
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
14200421
C-661R/B
324-8160
60
10
20
オープン
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
14200430
C-681R/B
324-8178
115
50
25
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください