曜日別特売

エコチェンジビットコンクリートドリル替刃5本組 エコチェンジビット5本セット

エコチェンジビットコンクリートドリル替刃5本組 エコチェンジビット5本セット - ハウスビーエム

エコチェンジビット替刃式コンクリートドリルの専用替刃ビットです。
6.35軸タイプのコンクリートドリルの替刃式ビットです。
一体物のコンクリートドリルとは違い替刃式のため取り換えのランニングコストが下がります。
刃先は従来品より研磨面数を増やしコンクリート系の用途をマルチに対応します。(用途欄を参照ください)
充電インパクトドライバ、回転ドリル、振動ドリル兼用型です。

用途被削材:ブロック、モルタル、コンクリート、レンガ、ALC、スレート、陶器タイル、磁器タイル、瓦、窯業系サイディングなど。適合機種6.35軸インパクトドライバセット内容エコチェンジビット替刃3.4mm×5本、エコチェンジビット替刃4.3mm×5本、エコチェンジビット替刃3.5mm×5本材質刃先:超硬チップ全長(mm)75品名エコチェンジビット有効長(mm)45適合メーカー6.35軸インパクトドライバ内容量1セット(5本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14200877EC-3.5834-53823.5
4,250
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
14200868EC-3.4834-53813.4
4,250
取扱い終了
14200886EC-4.3834-53834.3
4,250
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする