ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
又釘(スチール) バリューパック
有刺鉄線、金網、メタルラス、ワイヤラスの取り付けに最適です。
用途
金網、有刺鉄線、ラス網などの固定に。
トラスコ品番
225-2175
材質
スチール
幅(mm)
20
全長(mm)
50
色
素地
タイプ
ハンドパック
寸法d(mm)
4.2
呼び
4.2
表面処理
素地
番手
#8
胴部形状
スムース
内容量
1パック(20本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14208385
10175291
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください