ニューテックス・インダストリー社
耐熱手袋ジーフレックス
非結晶質シリカ繊維にアルミを被覆加工しています。
緊急時の取り外しが簡単なゆとりある製品設計です。
用途
耐輻射熱用、熱源付近での作業。
トラスコ品番
784-8455
材質
表面:シリカ繊維、アルミ被覆加工、内側:ウール
厚さ(mm)
5
色
シルバー
サイズ
フリー
全長(cm)
28
中指長(cm)
9
手のひらまわり(cm)
32
内容量
1双
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14198366
2100142
¥
22,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください