耐熱手袋ゼテックスプラス

耐熱手袋ゼテックスプラス - ニューテックス・インダストリー社耐熱手袋ゼテックスプラス - ニューテックス・インダストリー社

シリカ繊維に特殊なコーティングが施された手袋です。
ゆとりある製品設計により、緊急時の素早い取り外しへの配慮をしています。

用途鋳造、製鉄などの高温物の移動。トラスコ品番784-8404材質表:シリカ繊維特殊コーティング、裏:綿布、中綿:ウール厚さ(mm)5ブラウンサイズフリー全長(cm)46中指長(cm)9耐熱温度(℃)1093(20秒)手のひらまわり(cm)32内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
141983482100013
24,000
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする