インダストリーコーワ
スモールローラーピナクル(万能用)
特殊繊維(マルチフィラメント)を採用した万能ローラーです。
抜群の耐久性と美しい仕上がりを実現しました。
無泡タイプです。
用途
万能用。
適合
多用途
材質
特殊繊維(マルチフィラメント)、芯材:ポリプロピレン(PP)
毛丈(mm)
13
適合塗料
水性◎、油性◎、アクリル◎、塩化ビニール◎
適合ハンドル
TRF-S、TRF-L
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1パック(2本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
寸法(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14198165
19098
806-6202
100
4
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
14198181
19099
806-6203
150
6
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください