カメダデンキ
図面ホルダ
配電盤の図面、仕様書などを盤内に保管し、必要に応じて取り出すことができます。
透明ですから内部が良く見えます。
軽量で耐久性に優れています。
両面テープ付です。
RoHS指令適合商品です。
用途
盤内図面の保管に。
トラスコ品番
379-9531
材質
ABS樹脂
長さ(mm)
164
幅(mm)
140
厚さ(mm)
13、収容図面:10
サイズ
収容図面:A6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14200658
DHP-A6
¥
1,064
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください